FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L2H 542220

Drukregelventiel VPPM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L2H
Rubix:05129230
Fabrikant:542220
EAN:4052568179984
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L2H 542220

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L2H 542220


proportioneel drukregelventiel VPPM-6TA-L-1-F-0L2H Nominale breedte beluchting=6 mm, Nominale breedte ontluchting=4,5 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht488,88 g
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84811099
562,36 excl. BTW
/ stuk
680,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen