FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L6H 542221

Drukregelventiel VPPM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L6H
Rubix:05129234
Fabrikant:542221
EAN:4052568005795
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L6H 542221

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6TA-L-1-F-0L6H 542221


proportioneel drukregelventiel VPPM-6TA-L-1-F-0L6H Nominale breedte beluchting=6 mm, Nominale breedte ontluchting=4,5 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht485 g
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84811099
562,36 excl. BTW
/ stuk
680,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen