Referenties
Festo:MS4-LR-1/4-D6-A8
Rubix:A0718048
Fabrikant:589294
EAN:4052568392451

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D6-A8
MS4-LR-1/4-D6-A8 DRUKREGELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Materiaal | drukgegoten aluminium (sub-base); pom (bedieningspaneel); nbr17/6/26 (afdichtingen/membraan) |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Debiet | 108000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,12 excl. BTW
/ stuk
€ 43,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen