Referenties
Bürkert:154544
Rubix:A0868846

Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2836A -154544
Bürkert Type 2836A proportioneel 2/2-regelventiel met RVS behuizing voor direct-werkende regeling (normally closed). Aansluiting G 1/2 en debiet tot 400 l/h (KVS-water 0,40 m3/h).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | roestvrij staal (rvs) |
| Debiet | 400 l/h |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Versteltype | direct werkend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.226,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.484,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
