Referenties
Festo:MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B
Rubix:A0368895
Fabrikant:8167259
EAN:4052568606084

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B 8167259
MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A& DRUKREGELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | pa (onder afdekking en versterkte behuizing); nbr (afdichtingen en membraan); pom (draaiknop); hooggelegeerd staal (veer); gesmede aluminiumlegering (ventielstift). |
| Debiet | 10200 l/h |
| Versteltype | draaiknop met vergrendeling (klikstand) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,35 excl. BTW
/ stuk
€ 45,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen