Referenties
Festo:VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1
Rubix:A0253608
Fabrikant:8126196
EAN:4052568465681

Technische samenvatting
| Materiaal | pa-versterkt (huis); nbr (afdichtingen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | qs-4 |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 8126196
VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa-versterkt (huis); nbr (afdichtingen) |
| Aansluiting 1 | qs-4 |
| Omvang mantel | 54,5 mm |
| Volumestroom | 13 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 11 bar |
| Afvoertype | uitlaatlucht (poort 3, exhaust air) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,44 excl. BTW
/ stuk
€ 449,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen