Referenties
SMC:AMD40-F04-D
Rubix:A0727454
Fabrikant:AMD40-F04-D

Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat (kom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD40-F04-D
Sterke punten
Modulaire micro-nevelafscheider conform ISO 8573 Nominale filtratiegraad 0,01 µm Aansluitmaat 1/8 tot 1/2 Maximaal debiet tot 1500 l/min (ANR) Transparante komafscherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polycarbonaat (kom) |
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 1500 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,51 excl. BTW
/ stuk
€ 133,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen