FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 8120905
Filterregelaar PCRP
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18
Rubix:A0253612
Fabrikant:8120905
EAN:4052568462482

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrijstalen gietstuk |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 8120905
Filterregelaar PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 8120905
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrijstalen gietstuk |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig draaibaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,91 excl. BTW
/ stuk
€ 227,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen