SMC DRUKREGELAAR AR20-F02-D

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR20-F02-D
Rubix:A0631924
Fabrikant:02104058
SMC DRUKREGELAAR AR20-F02-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR20-F02-D


Modulaire regelaar
Instelbare druk tot 0.85 MPa
Maximaal debiet tot 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Sterke punten

•Modulaire regelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid
6 maten
Rc, NPT of G(PF)-draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Debiet1200000 l/h
19,73 excl. BTW
/ stuk
23,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden