Referenties
Festo:VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1
Rubix:A0253189
Fabrikant:8153645
EAN:4052568579838

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 8153645
VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 11 bar |
| Materiaal | reinforced pa; nbr |
| Debiet | 420 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | direct (direct gestuurd), elektrisch; reset: mechanische veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,44 excl. BTW
/ stuk
€ 449,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen