Referenties
SMC:AR20-F02BE-D
Rubix:A0631915
Fabrikant:02123682

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL AR20-F02BE-D
Modulaire regelaar
Instelbare druk tot 0.85 MPa
Maximaal debiet tot 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Instelbare druk tot 0.85 MPa
Maximaal debiet tot 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
•Conform ISO 8573-1:2010
•Instelbare druk tot 0.85 MPa
•Maximaal debiet tot 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Behuizingsmaat: 20
Terugstroomfunctie: Geen
Draad: F (G)
Portmaat: 02 (1/4)
Opties: BE (met beugel + vierkant ingebouwd type drukmeter, met limietindicator)
Instelbereik: 0.05 tot 0.85 MPa
Uitlaatmechanisme: Ontlastend
Stroomrichting: Links naar rechts
Knop: Naar beneden
Druk-eenheden: Standaard (Naamplaat, Waarschuwingsplaat voor kom, en Drukmeter
•Instelbare druk tot 0.85 MPa
•Maximaal debiet tot 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Behuizingsmaat: 20
Terugstroomfunctie: Geen
Draad: F (G)
Portmaat: 02 (1/4)
Opties: BE (met beugel + vierkant ingebouwd type drukmeter, met limietindicator)
Instelbereik: 0.05 tot 0.85 MPa
Uitlaatmechanisme: Ontlastend
Stroomrichting: Links naar rechts
Knop: Naar beneden
Druk-eenheden: Standaard (Naamplaat, Waarschuwingsplaat voor kom, en Drukmeter
Sterke punten
•Modulaire regelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid
6 maten
Rc, NPT of G(PF)-draad
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid
6 maten
Rc, NPT of G(PF)-draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Debiet | 1200000 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,57 excl. BTW
/ stuk
€ 36,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen