SMC DRUKREGELAAR AR50-F10-D

DRUKREGELAAR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR50-F10-D
Rubix:A0726573
Fabrikant:AR50-F10-D
SMC DRUKREGELAAR AR50-F10-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR50-F10-D


Modular-style Regulator Up to 0.85 MPa set pressure Maximum flow rate up to 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Modulair reduceerventiel Tot 0,85 MPa insteldruk Maximaal debiet tot 20.000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Sterke punten

ISO 8573-1:2010 compliant Up to 0.85 MPa set pressure Maximum flow rate up to 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Debiet90000 l/h
Poortgrootte1
52,30 excl. BTW
/ stuk
63,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen