Referenties
Festo:VEAB-B-26-D18-F-V2-1R1
Rubix:A0253198
Fabrikant:8153679
EAN:4052568579951

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-B-26-D18-F-V2-1R1 8153679
VEAB-B-26-D18-F-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Materiaal | pa-versterkt; nbr |
| Debiet | 1260 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | elektrisch (directe aansturing, 0…5 v setpoint) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,48 excl. BTW
/ stuk
€ 465,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen