FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 572407

Verlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
Rubix:05114973
Fabrikant:572407
EAN:4052568218607
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 572407

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 572407


Proportioneel reduceerventiel VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 Nominale diameter toevoer=8 mm, Nominale diameter afvoer=7 mm, Werking=elektrisch, Afdichtingsprincipe=gevormd (pakking), Inbouwpositie=verschillend
Prop.-Pr.Reg.V.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Aangepaste tariefcode84811099
857,80 excl. BTW
/ stuk
1.037,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen