Referenties
Festo:VEAB-B-26-D2-F-V2-1R1
Rubix:A0253331
Fabrikant:8153670
EAN:4052568579760

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-B-26-D2-F-V2-1R1 8153670
VEAB-B-26-D2-F-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Materiaal | versterkt pa (behuizing); nbr (afdichtingen) |
| Debiet | 1200 l/h |
| Versteltype | direct (elektrisch proportioneel), mechanische veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,48 excl. BTW
/ stuk
€ 465,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen