SMC DRUKSCHAKELAAR IS3000-02L5

Drukschakelaar IS3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IS3000-02L5
Rubix:05280950
Fabrikant:IS3000-02L5
SMC DRUKSCHAKELAAR IS3000-02L5

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR IS3000-02L5


Drukschakelaar
Mounting Method: 0 (1/4 Thread Connection)
Load Capacity: 0 (Standard)
Port Size: 02 (Rc(PT) 1/4)
Indicator Light: L5 (Light Emitting Diode/24VDC)
Pressure Display: MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht178 g
Typeis3000
Land van oorsprongJP
83,90 excl. BTW
/ stuk
101,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen