Referenties
Festo:SIEZ-8M-400
Rubix:05121956
Fabrikant:551407
EAN:4052568052256

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-8M-400 551407
sensorbeugel SIEZ-8M-400 aluminiumrail met twee T-sleuven, voor bevestiging van inductieve naderingsschakelaar bevestigingstype=(* aangedraaid, * met doorvoergat), max. aanhaalmoment=2 Nm, materiaalinformatie=(* gesmede aluminiumlegering, * staal, * TPE-U (PU)), corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2
Sensor holder SIEZ-8M-400 aluminium rail with two T-slots, for mounting inductive proximity switches. Mounting type=(* screwed, * with through-hole), Max. tightening torque=2 Nm, Material information=(* aluminium wrought alloy, * steel, * TPE-U(PU)), Corrosion resistance class KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | siez sensorsteun |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,46 excl. BTW
/ stuk
€ 17,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen