SMC MANOMETER PPA101

Drukschakelaar PPA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PPA101
Rubix:05280931
Fabrikant:PPA101
EAN:3618036256284
SMC MANOMETER PPA101
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk0,1 bar
Diameter aansluitingø4 mm oder ø6 mm ''
Typeppa
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER PPA101


Compacte Manometer
Pressure Specification: 1 [-101 to 10kPa (for vacuum)]
One-touch fitting type: None
Option/Case holder: Without case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Maximale bedrijfsdruk0,1 bar
Diameter aansluitingø4 mm oder ø6 mm ''
Typeppa
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,17 excl. BTW
/ stuk
178,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen