Referenties
SMC:G46-2-01-L
Rubix:05300239
Fabrikant:00510271
EAN:3618036104042

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | drukmeter |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-01-L
Manometer met Limiet Indicator en Kleurenzone (ø42.5)
•4 wijzerplaatdiameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Rode en groene zones bieden verbeterde zichtbaarheid van het drukregelingbereik.Schroefdraad aan achterzijde. R1/8, R1/4 Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Grootte: G46 (ø42.5)
Maximale weergave: 2 (0.2 MPa)
Aansluitdraad: 01 (R1/8)
Materiaal heldere kap: Polycarbonaat
•Rode en groene zones bieden verbeterde zichtbaarheid van het drukregelingbereik.
Grootte: G46 (ø42.5)
Maximale weergave: 2 (0.2 MPa)
Aansluitdraad: 01 (R1/8)
Materiaal heldere kap: Polycarbonaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | drukmeter |
| Materiaal | gewalst staal (behuizing);polycarbonaat (kap);messing (bout, bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % e.m. maxi. |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen