Referenties
Parker:PGB.0631.160
Rubix:A0135506
Fabrikant:PGB.0631.160


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 160 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | glycerinegevulde bourdonbuismanometer |
Productdetails : PARKER MANOMETERPGB0631160
Manometers worden in diverse toepassingen gebruikt om een directe visuele indicatie van het systeemdrukniveau te geven.
Parker manometers hebben een behuizing van roestvast staal en een acrylglasvenster. Ze zijn gevuld met 99,7% glycerine.
Kenmerken
• Temperatuurbereik tot 60°C.
• Nauwkeurigheid tot 1.0% van de schaalverdeling.
• IP-klasse 65.
Voor meer informatie of een gedetailleerd gesprek over uw specifieke eisen kunt u contact opnemen met Parker of een geautoriseerde Parker-distributeur.
Parker manometers hebben een behuizing van roestvast staal en een acrylglasvenster. Ze zijn gevuld met 99,7% glycerine.
Kenmerken
• Temperatuurbereik tot 60°C.
• Nauwkeurigheid tot 1.0% van de schaalverdeling.
• IP-klasse 65.
Voor meer informatie of een gedetailleerd gesprek over uw specifieke eisen kunt u contact opnemen met Parker of een geautoriseerde Parker-distributeur.
Merk: Parker
Aansluitingstype: Onder
Diameter: 63 mm (2,5 inch)
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Beschermingsgraad: IP 65
Constructiematerialen: Behuizing: BS 304 S15 roestvrij staal
Venster: Acryl
Uitslagmechanisme: Messing
Wijzerplaat: Wit aluminium
Wijzer: Zwart aluminium
Werkdruk: 0-160 bar (0-2320 psi)
Opties: Bourdonbuis: Fosforbrons, spiraalvormig
Aansluitmaat: G1/4
Producttype: Manometer
Aansluitingstype: Onder
Diameter: 63 mm (2,5 inch)
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Beschermingsgraad: IP 65
Constructiematerialen: Behuizing: BS 304 S15 roestvrij staal
Venster: Acryl
Uitslagmechanisme: Messing
Wijzerplaat: Wit aluminium
Wijzer: Zwart aluminium
Werkdruk: 0-160 bar (0-2320 psi)
Opties: Bourdonbuis: Fosforbrons, spiraalvormig
Aansluitmaat: G1/4
Producttype: Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 160 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | glycerinegevulde bourdonbuismanometer |
| Materiaal | roestvast staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,26 excl. BTW
/ stuk
€ 51,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden