SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA102-06

Drukschakelaar PPA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PPA102-06
Rubix:05287264
Fabrikant:PPA102-06
EAN:3618036256222
SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA102-06
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA102-06


Compacte Manometer
Pressure Specification: 2 [-10 to 100kPa (for low pressure)]
One-touch fitting type: 06 (ø6mm, KJH06-M5)
Option/Case holder: Without case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typeppa
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,50 excl. BTW
/ stuk
182,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen