AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-2,5) - 1827231048

Manometer, serie PG1-SNL

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:1827231048
Rubix:05083123
Fabrikant:1827231048
AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-2,5) - 1827231048
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk2,5 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typebourdonbuis manometer
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-2,5) - 1827231048


Manometer, serie PG1-SNL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk2,5 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typebourdonbuis manometer
Materiaalbehuizing: acrylonitril-butadieen-styreen; ruit: polystyreen; schroefdraad: messing
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode90262040
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,09 excl. BTW
/ stuk
24,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen