Referenties
Enerpac:T6001L
Rubix:A0013265





Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 70 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | meetinstrument voor testsysteem |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER T6001L
Sterke punten
•Gekalibreerd in dubbele schaalverdeling in psi en bar
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 70 bar |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | meetinstrument voor testsysteem |
| Materiaal | gelegeerd staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.059,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.282,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen