Referenties
SMC:PSE550-C2
Rubix:05277553
Fabrikant:PSE550-C2
EAN:3618036253511

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE550-C2
Verschildruksensor voor Geringe Druk
•Low differential pressure sensor
•Rated pressure range: 0~2kPa
•Accuracy: ¹1%F.S.
•Proof pressure: 50kPa
•Analog output: 1-5VDC, 4-20mA DC
Output Specification: Voltage Output Type (1~5V)
Option 1: None
Option 2: C2 (Connector 1 pc. for Pressure Sensor Controller)
•Rated pressure range: 0~2kPa
•Accuracy: ¹1%F.S.
•Proof pressure: 50kPa
•Analog output: 1-5VDC, 4-20mA DC
Output Specification: Voltage Output Type (1~5V)
Option 1: None
Option 2: C2 (Connector 1 pc. for Pressure Sensor Controller)
Sterke punten
Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x107x37 mm |
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,97 excl. BTW
/ stuk
€ 188,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen