Referenties
Festo:SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D
Rubix:05119806
Fabrikant:8003347
EAN:4052568277291

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D 8003347
Druksensor SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D Geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen, montage met behulp van draad, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
pressure sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,20 excl. BTW
/ stuk
€ 143,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen