FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K 8001443
SPAE-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
Rubix:05119830
Fabrikant:8001443
EAN:4052568277208

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K 8001443
Druksensor SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K 8001443
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spae |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,15 excl. BTW
/ stuk
€ 100,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen