SMC DRUKSENSOR PSE540-M5

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE540-M5
Rubix:05277543
Fabrikant:PSE540-M5
EAN:3618036254327
SMC DRUKSENSOR PSE540-M5
Technische samenvatting
Typepneumatische druksensor
Uitvoeringpse540
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE540-M5


Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40

Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: M5X0.8
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x22x10 mm
Logistiek gewicht45 g
Typepneumatische druksensor
Uitvoeringpse540
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,19 excl. BTW
/ stuk
64,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen