FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 540199

SDE3-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119412
Fabrikant:540199
EAN:4052568178604
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 540199

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 540199


Druksensor SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkerversie. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
173,84 excl. BTW
/ stuk
210,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen