FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239

SPAU Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:05119814
Fabrikant:8001239
EAN:4052568277161
FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239


Druksensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging met behulp van wandmontage, met display. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
128,01 excl. BTW
/ stuk
154,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen