Referenties
SMC:PSE531-M5
Rubix:05280954
EAN:3618036254532

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE531-M5
Sensor voor Multi-Kanaals Controller
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound
Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: None
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound
Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x13x12 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,28 excl. BTW
/ stuk
€ 54,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen