Referenties
Festo:SDE5-D10-O-Q6-N-M8
Rubix:05118990
Fabrikant:567473
EAN:4052568215484

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6-N-M8 567473
Druksensor SDE5-D10-O-Q6-N-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor, design 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde5 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,29 excl. BTW
/ stuk
€ 81,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen