Referenties
SMC:PSE531-M5-L
Rubix:05288956
Fabrikant:PSE531-M5-L
EAN:3618036254518

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE531-M5-L
Sensor voor Multi-Kanaals Controller
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound
Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: L (Sensor Cable)
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound
Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: L (Sensor Cable)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61x13x12 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse531 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,15 excl. BTW
/ stuk
€ 66,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen