SMC DRUKSENSOR PSE532-M5-L

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE532-M5-L
Rubix:05277541
Fabrikant:PSE532-M5-L
EAN:3618036254464
SMC DRUKSENSOR PSE532-M5-L

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpse532
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE532-M5-L


Sensor voor Multi-Kanaals Controller
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound

Pressure: 2 (For Low Pressure (0~101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: L (Sensor Cable)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61x13x12 mm
Logistiek gewicht49 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse532
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
55,15 excl. BTW
/ stuk
66,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen