FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2NV-M12 8022838

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPAW-P100R-G14F-2NV-M12
Rubix:05119598
EAN:4052568258399
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2NV-M12 8022838
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2NV-M12 8022838


De SPAW is een uiterst robuuste druksensor met display voor het meten van mediadrukken in meetbereiken. Hij kan alle media meten die de meetcel en de behuizing niet aantasten. De schakeluitgangen kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld met behulp van drie knoppen. Het hoogwaardige display kan 320° worden gedraaid en de oriëntatie van de belettering kan 180° worden gedraaid. Dit zorgt ervoor dat het display in elke inbouwpositie goed leesbaar is.

Toepassingen

Standaard drukmeting; hogedruk pneumatisch systeem; bewaking van de druk van vloeibare media

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
283,02 excl. BTW
/ stuk
342,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen