FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 540206

SDE3 druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
Rubix:05119382
Fabrikant:540206
EAN:4052568178673
FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 540206

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 540206


Druksensor SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie = RCM-markering, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
189,71 excl. BTW
/ stuk
229,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen