SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20CF-V-02-W

Drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZSE20CF-V-02-W
Rubix:A0727502
Fabrikant:01775476
SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20CF-V-02-W
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20CF-V-02-W


De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar uit de ZSE2-serie heeft een snelle responstijd van 10 ms en de stekkerconnectoroptie maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Sterke punten

•Instelling is mogelijk terwijl de gemeten waarde wordt gecontroleerd
Eenvoudige instelling in 3 stappen
Gemakkelijk schakelen tussen schermen
Handige functies
Compact en lichtgewicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,69 excl. BTW
/ stuk
270,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen