SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-L-F02-W

ISE20C(H), zeer nauwkeurige, digitale drukschakelaar voor algemene vloeistoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE20CH-L-F02-W
Rubix:A0726693
Fabrikant:ISE20CH-L-F02-W
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-L-F02-W

Technische samenvatting

Typeise20c(h), zeer nauwkeurige, digitale drukschakelaar voor algemene vloeistoffen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-L-F02-W


Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaars 3-scherm, 3-kleurendisplay Toepasselijke vloeistoffen: lucht, niet-corrosief gas, niet-ontvlambaar gas of algemene vloeistoffen Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa Herhaalbaarheid: ±0,2 % F.S. Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)Selecteerbare responstijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s. IP40 of IP65 Verbruik: 35 mA of minder.

Sterke punten

3-schermdisplay Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar voor algemene vloeistoffen. 2 uitgangen + analoge uitgang (spanning/stroom). IP65. Geschikte vloeistof: vloeistof die geen corrosie veroorzaakt op roestvrij staal 630 en 304. Drukbereik: -0,1 tot 2 MPa. Herhaalbaarheid: ±0,2 % F.S. Reactietijd: 1,5 ms of minder.Verbruik: 35 mA of minder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeise20c(h), zeer nauwkeurige, digitale drukschakelaar voor algemene vloeistoffen
264,31 excl. BTW
/ stuk
319,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen