SMC DRUKSCHAKELAAR PS1200-R07L-Q

Drukschakelaars

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PS1200-R07L-Q
Rubix:05277525
EAN:3618036255461
SMC DRUKSCHAKELAAR PS1200-R07L-Q
Technische samenvatting
Typeelektromechanische drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR PS1200-R07L-Q


De luchttester, de PS1-serie, elektronische drukschakelaar is verkrijgbaar voor positieve druk en voor onderdruk. PS1 is extreem compact en licht. Afmetingen zijn 13W X 10H X 30L (mm) voor standaardtype zonder verbindingsstuk. Een 2-draads schakelaar is van toepassing op NPN- of PNP-uitgangen.
Output Specification: 12 (For Vacuum)
Port: R07 (1/4" Reducer)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Typeelektromechanische drukschakelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,36 excl. BTW
/ stuk
92,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen