SMC DRUKSENSOR PSE574-02-28

Drukschakelaars

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE574-02-28
Rubix:05277573
Fabrikant:PSE574-02-28
SMC DRUKSENSOR PSE574-02-28

Technische samenvatting

Typedrukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE574-02-28


PSE570 externe druksensoren bieden een positief drukbereik van 500 kPa tot 10 MPa, met verhoogde drukbestendigheid en een hogere weerstandsspanning voor verbeterde duurzaamheid onder onvoorspelbare omstandigheden. Een vernikkeld C3604 messing poort en keramische sensor zorgen voor compatibiliteit met een breed scala van vloeistoffen en gassen. Een analoge V- of mA-signaaluitgang wordt via een kabel met een M12-aansluiting verzonden. De nauwkeurigheid is ±1% op de volledige schaal voor druk onder 1 MPa en ±2,5% voor hogere bereiken. PSE570-sensoren voldoen aan CE en RoHS, met een IP65-behuizingsclassificatie.
•Applicable fluids: gas or liquid that will not attack or corrode materials of parts in contact with fluid
•6 rated pressure ranges: -100 to 100 kPa, 0 to 500 kPa, 0 to 1 MPa, 0 to 2 MPa, 0 to 5 MPa, 0 to 10 MPa
•Proof pressure: 3 times higher than the rated pressure
•Withstand voltage: 500 V AC
•M12 connector for wiring
•Enclosure: IP65.

Sensor Range: 4 [For Positive Pressure (0~500kPa)]
Port Size: 02 [R1/4 (M5 Female Thread)]
Output Specifications: 28 [Current Output (4~20mA) Type]
Lead Wire: w/Lead Wire and M12 Connector (3 m), Straight

Sterke punten

•Hogedruksensor op afstand met extra duurzaamheid voor vloeistof of gas
Voeding vereisten: 12 tot 24 VDC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukschakelaar
122,69 excl. BTW
/ stuk
148,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen