Referenties
Festo:SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119370
Fabrikant:540207
EAN:4052568178680

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8 540207
Druksensor SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ stuk
€ 190,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden