Referenties
Festo:SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
Rubix:05119888
Fabrikant:8035551
EAN:4052568284916

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1 8035551
De druksensor SPAN is geschikt voor de bewaking van perslucht en niet-corrosieve gassen. Dankzij het compacte ontwerp kan de sensor in veel industrieën worden gebruikt. De meetmethode is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor relatieve drukmeting. De drukwaarde wordt doorgegeven aan de aangesloten regelaar als schakelsignaal, als analoog signaal of via IO-Link, afhankelijk van de sensorvariant en de geselecteerde parameters.
Sterke punten
Monitoring and setting a pressure threshold, a pressure range or differential pressure monitoring with teach-in function or by entering values
ECO function with option to switch off the display
Optional security code can be freely chosen (4-digit code)
Adjustable low-pass filter to smooth the pressure signal
Scaling the analogue output to increase the signal dynamics
Offset compensation is possible
Min./max. value memory for monitoring compressed air
All settings that have been carried out on one sensor (master) can be transferred (replication) to identical sensors (device)
ECO function with option to switch off the display
Optional security code can be freely chosen (4-digit code)
Adjustable low-pass filter to smooth the pressure signal
Scaling the analogue output to increase the signal dynamics
Offset compensation is possible
Min./max. value memory for monitoring compressed air
All settings that have been carried out on one sensor (master) can be transferred (replication) to identical sensors (device)
Toepassingen
Network Monitoring;Regulator Monitoring;Vacuum;Leak Test;Object Detection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,89 excl. BTW
/ stuk
€ 109,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen