FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D 8035303
DRUKSENSOR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:05115069
Fabrikant:8035303
EAN:4052568429430

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D 8035303
SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-& DRUKSENSOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Verbinding | stekker m8x1 (a-coded), 4-polig |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Nauwkeurigheid | 1,5 %fs |
| Type vloeistof | 7:4:4 |
| Uitgang data | io-link (process data variable: 14 bit pdv; 2 bit bdc) en analoge signalen: 0–10 v / 4–20 ma / 1–5 v |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,06 excl. BTW
/ stuk
€ 183,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen