Referenties
Festo:VMPA-FB-PS-3/5
Rubix:05127642
Fabrikant:541086
EAN:4052568179564

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR VMPA-FB-PS-3/5 541086
Druksensor VMPA-FB-PS-3/5 Autorisatie = c UL us - Erkend (OL), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor VMPA-FB-PS-3/5 CE mark (see declaration of conformity)=according to EU EMC directive, Measured variable=relative pressure, Measuring method=piezoresistive pressure sensor with display, Pressure range=0 - 10 bar, Pressure range start value=0 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | vmpa |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,76 excl. BTW
/ stuk
€ 247,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen