Referenties
Festo:SPAW-P25R-G14F-2PA-M12
Rubix:05119658
Fabrikant:8022782
EAN:4052568257835

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P25R-G14F-2PA-M12 8022782
Druksensor SPAW-P25R-G14F-2PA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +25 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Bevat PWIS-stoffen, * Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-P25R-G14F-2PA-M12 8022782
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,02 excl. BTW
/ stuk
€ 342,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen