IFM DRUKSENSOR -1-10BAR PQ7834 90104-0005

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IFM Electronic:PQ7834
Rubix:3499103524
EAN:4021179257763
IFM DRUKSENSOR -1-10BAR PQ7834 90104-0005

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpq
Spanning, min.18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : IFM DRUKSENSOR -1-10BAR PQ7834 90104-0005


Sterke punten

•Betrouwbare bewaking van de systeemdruk in pneumatiek en persluchtsystemen
Zeer hoge overdruk- en vacuümbestendigheid
Duidelijk zichtbaar schuin LED-display
Rood/groen display voor duidelijke identificatie van het aanvaardbare bereik
Twee schakeluitgangen, waarvan er één kan worden geconfigureerd als diagnose-uitgang

Toepassingen

Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringpq
Spanning, min.18 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Spanning, max.32 V
268,40 excl. BTW
/ stuk
324,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen