FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-S6-V-2.5K 571475

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPTE-V1R-S6-V-2.5K
Rubix:05129682
Fabrikant:571475
EAN:4052568101299
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-S6-V-2.5K 571475
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-S6-V-2.5K 571475


drukzender SPTE-V1R-S6-V-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,79 excl. BTW
/ stuk
52,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen