FESTO DRUKSENSOR SPAN-B-B11R-G18M-PN-L1+2.5S 8114765
Druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAN-B-B11R-G18M-PN-L1+2.5S
Rubix:A0253071
Fabrikant:8114765
EAN:4052568552800

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B-B11R-G18M-PN-L1+2.5S 8114765
De druksensor SPAN is geschikt voor de bewaking van perslucht en niet-corrosieve gassen. Dankzij het compacte ontwerp kan de sensor in veel industrieën worden gebruikt. De meetmethode is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor relatieve drukmeting. De drukwaarde wordt doorgegeven aan de aangesloten regelaar als schakelsignaal, als analoog signaal of via IO-Link, afhankelijk van de sensorvariant en de geselecteerde parameters.
Sterke punten
Bewaking en instelling van een drukdrempel, een drukbereik of verschildrukbewaking met teach-in functie of door het invoeren van waarden
ECO-functie met mogelijkheid om het display uit te schakelen
Optionele veiligheidscode kan vrij worden gekozen (4-cijferige code)
Instelbaar laagdoorlaatfilter om het druksignaal af te vlakken
Schaling van de analoge uitgang om de signaaldynamiek te vergroten
Offsetcompensatie mogelijk
Min. /
Alle instellingen die zijn uitgevoerd op één sensor (master) kunnen worden overgedragen (replicatie) naar identieke sensoren (apparaat).
ECO-functie met mogelijkheid om het display uit te schakelen
Optionele veiligheidscode kan vrij worden gekozen (4-cijferige code)
Instelbaar laagdoorlaatfilter om het druksignaal af te vlakken
Schaling van de analoge uitgang om de signaaldynamiek te vergroten
Offsetcompensatie mogelijk
Min. /
Alle instellingen die zijn uitgevoerd op één sensor (master) kunnen worden overgedragen (replicatie) naar identieke sensoren (apparaat).
Toepassingen
Netwerkbewaking (druk aanwezig);Regelaarbewaking (druk in het instelbereik);Vacuüm (opgepikt deel);Lektest (drukdaling in de tijd);Objectdetectie (tegendruk aanwezig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 10,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,50 excl. BTW
/ stuk
€ 92,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen