FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:05119768
Fabrikant:8001230
EAN:4052568277079

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230
Druksensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Montage met behulp van wandbevestiging, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,66 excl. BTW
/ stuk
€ 165,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden