Referenties
Festo:SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:A0253214
Fabrikant:610282
EAN:4052568552336

Technische samenvatting
| Type | druksensor festo span-b11r-m5f-pnlk-pnvba-l1 (610282) |
|---|---|
| Uitvoering | io-link; analoge uitgang 0-10 v / 1-5 v / 4-20 ma; 2 schakeluitgangen pnp/npn (omschakelbaar) |
| Spanning, min. | 15 V |
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1 610282
SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVB& DRUKSENSOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor festo span-b11r-m5f-pnlk-pnvba-l1 (610282) |
| Uitvoering | io-link; analoge uitgang 0-10 v / 1-5 v / 4-20 ma; 2 schakeluitgangen pnp/npn (omschakelbaar) |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Verbinding | stekker (plug) met connector system l1j; 4-aderig; pneumatische aansluiting binnendraad m5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Nauwkeurigheid | 1,5 %fs |
| Type vloeistof | 7:4:4 |
| Uitgang data | io-link® (device v 1.1); analoge uitgang 0-10 v / 4-20 ma / 1-5 v; schakeluitgang 2x pnp of 2x npn (omschakelbaar) |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,78 excl. BTW
/ stuk
€ 123,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen