Referenties
Festo:SDE5-D10-03-Q6E-P-M8
Rubix:A0201951
Fabrikant:529027(SDE5-D10-03-Q6E-P-M8)

Technische samenvatting
| Type | festo druksensor sde5-d10-03-q6e-p-m8 529027 |
|---|---|
| Uitvoering | raamvergelijker met vaste hysterese (o3), schakelelement n/o contact |
| Spanning, min. | 15 V |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D2-O-Q4E-P-M8-G5 529027
Festo druksensor sde5-d2-o-q4e-p-m8-g5 529027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo druksensor sde5-d10-03-q6e-p-m8 529027 |
| Uitvoering | raamvergelijker met vaste hysterese (o3), schakelelement n/o contact |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Verbinding | plug m8x1, 3-pin (en 60947-5-2) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Nauwkeurigheid | herhaalnauwkeurigheid 0,3 %fs; temperatuurcoëfficiënt 0,05 %fs/k |
| Type vloeistof | 7:4:4 |
| Uitgang data | schakeluitgang: raamvergelijker (o3), schakelelement n/o contact; schakelingsfunctie: window comparator/fixed hysteresis |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,08 excl. BTW
/ stuk
€ 95,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen